Referenties
Kipp:K0338.12410
Rubix:0999108845
EAN:4059245010974



Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : KIPP RVS ARRETEERBOUT K0338.12410
Grondstof: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard: hardheidsklasse 5.8. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen: 1.4305 Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijsUitvoering: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en gezwart. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en blank. Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Als de ontgrendeling gedurende langere tijd moet gebeuren en het terugspringen van de arreteerpen vermeden moet worden, dan moet de vorm C resp. vorm D worden gebruikt.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 120 g |
| Materiaal | roestvast staal |
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Vorm | b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,43 excl. BTW
/ stuk
€ 33,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen