Referenties
Kipp:K0339.04206
Rubix:09220409
EAN:4059245013395



Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : KIPP ARRETEERBOUT RVS MF12X1,5 TYPE D MET VERGRENDELING
Grondstof: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard: hardheidsklasse 5.8. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen: 1.4305 Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijsUitvoering: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en gezwart. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en blank. Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Als de ontgrendeling gedurende langere tijd moet gebeuren en het terugspringen van de arreteerpen vermeden moet worden, dan moet de vorm C resp. vorm D worden gebruikt.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen en afstandsringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 36 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Vorm | d |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,10 excl. BTW
/ stuk
€ 29,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen