KIPP ARRETEERBOUT D1=M12X1.5 D=6 VORM C-RVS K0630.213206
Arreteerbouten met verlengde arreteerpen vorm C
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0630.213206
Rubix:A0742955
EAN:4059245011919



Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : KIPP ARRETEERBOUT D1=M12X1.5 D=6 VORM C-RVS K0630.213206
Grondstof: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard: hardheidsklasse 5.8. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen: 1.4305 Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijsUitvoering: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en gezwart. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en blank. Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 32 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Vorm | c |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,05 excl. BTW
/ stuk
€ 27,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen