SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-03-10ST

AS-1F-T serie veiligheidshoek debietregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS3201F-03-10ST
Rubix:05281749
EAN:3618035535458
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-03-10ST

Technische samenvatting

Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typeas-d
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-03-10ST


Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typeas-d
€ 13,80 excl. BTW
/ stuk
€ 16,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen