Referenties
SMC:AS3201FE-03-06SK
Rubix:05288388
Fabrikant:00002806

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201FE-03-06SK
De stroomregelklep kan worden gebruikt om druk te ontlasten die stroomafwaarts kan worden opgesloten. Deze stroomregelkleppen zijn standaard verkrijgbaar met push-in fittingen en een model met schroefdraad en zijn gemakkelijk te herkennen dankzij hun opvallende rode instelknop en geïntegreerde extractieknop. Deze serie is verkrijgbaar met boringen van 1/8 tot 1/2, metrisch, R(PT).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r 3/8 |
| Type | debietbegrenzer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,35 excl. BTW
/ stuk
€ 20,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen