SMC SMOORVENTIEL AS4201F-G04-16A

Elleboog - AS*2*1F-A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS4201F-G04-16A
Rubix:A0725971
Fabrikant:AS4201F-G04-16A
SMC SMOORVENTIEL AS4201F-G04-16A
Technische samenvatting
Typesmc smoorventiel as4201f-g04-16a
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS4201F-G04-16A


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buitendiameter van de buis: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc smoorventiel as4201f-g04-16a
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,99 excl. BTW
/ stuk
24,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen