Referenties
INA:WS81217
Rubix:03110424
Fabrikant:0000254700000
EAN:4012802423815

Productdetails : INA WS 81217 ASRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 9,5 mm |
| Dikte | 9,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,24 excl. BTW
/ stuk
€ 122,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen