SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201FE-03-08SK
AS serie doorstroombegrenzer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS3201FE-03-08SK
Rubix:05288390
Fabrikant:AS3201FE-03-08SK
EAN:3618035535007

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201FE-03-08SK
Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 3/8' mannelijk |
| Type | as-fe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,35 excl. BTW
/ stuk
€ 20,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen