SMC SMOORVENTIEL AS2201FG-02-08SA

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2201FG-02-08SA
Rubix:A0728275
Fabrikant:01190707
SMC SMOORVENTIEL AS2201FG-02-08SA
Technische samenvatting
Type koppelingeénknops-snelkoppeling (gehoekte uitvoering)
Typesnelheidsregelaar / debietregelaar (gehoekte uitvoering) met éénknops-snelkoppeling (push-lock)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2201FG-02-08SA


Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

-Boogtype, snelheidsregeling met one-touch fitting
Verbeterde, grotere push-lock handgreep
Gemakkelijke identificatie van meter-in (blauwe handgreep) vs. meter-uit (grijze handgreep)
Max. werkdruk 1MPa
Toepasbaar slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingeénknops-snelkoppeling (gehoekte uitvoering)
Typesnelheidsregelaar / debietregelaar (gehoekte uitvoering) met éénknops-snelkoppeling (push-lock)
Materiaalpbt (behuizing/onderdelen), pom (instelwiel), afdichtingen nbr (en u-ring hnbr), metalen onderdelen van roestvrij staal sus303
Debiet27600 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fg
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,28 excl. BTW
/ stuk
23,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen