SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1301F-M5-04D

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS1301F-M5-04D
Rubix:05288222
Fabrikant:00074668
EAN:3618035547024
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1301F-M5-04D
Technische samenvatting
Type koppelingschroefdraad m5 (m5×0,8) + steekverbinding voor slang ø4 mm
Typesmc snelheidsregelventiel as1301f-m5-04d
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1301F-M5-04D


Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
-Aansluitmaat: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toepasbare buitendiameter van de buis: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Behuizingsgrootte: 1 (M5 basis)
Stijl: 3 (Universeel)
Bedieningsmethode: 0 (Meter-out)
Aansluitmaat: M5X0.8
Toepasbare slang-buitendiameter: 4mm
Afdichtmiddel: Geen

Sterke punten

Met een platte schroevendraaier instelbare snelheidsregelaar met One-Touch-aansluitingen
Het debiet kan met een platte schroevendraaier worden ingesteld
Voorkomt onbedoelde handmatige bediening
Boogvorm
Meter-in of Meter-out besturing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingschroefdraad m5 (m5×0,8) + steekverbinding voor slang ø4 mm
Typesmc snelheidsregelventiel as1301f-m5-04d
Materiaalpbt / messing (vernikkeld)
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Serieas1f-d
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,13 excl. BTW
/ stuk
8,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen