SMC SMOORVENTIEL ASG421F-02-08S

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ASG421F-02-08S
Rubix:05276686
Fabrikant:ASG421F-02-08S
EAN:3618035528658
SMC SMOORVENTIEL ASG421F-02-08S

Technische samenvatting

Type koppelinginlaat: r 1/4 (bspt) mannelijke draad; uitlaat: one-touch fitting voor ø 8 mm buis
Typeroestvrijstalen debietregelaar, elleboogtype, meter-in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASG421F-02-08S


De in.?FGin. serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het wegspoelen de standaard debietregelingen zou kunnen aantasten, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen naar 10. Het huis en de afstelling zijn gemaakt van witte hars met een hoge impact voor een strakke look.
•Roestvrij staal 316
•Aansluitmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Geschikte buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfsdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.

Behuizingsmaat: 4 (1/4)
Regeltype: 1 (Meter-in)
Aansluitmaat: 02 (R1/4)
Geschikte buis: 08 (ø08)
S: S (Afdichtmiddel)
Borgmoer: Standaard (Zeskant)

Sterke punten

Optie voor Meter-Out- of Meter-In-besturing
One-touch-verbinding maakt eenvoudige montage/demontage van de slangen mogelijk
De aansluitschroefdraad is afgedicht (behalve type M5), om installatietijd te besparen en de kans op lekkages te verminderen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinginlaat: r 1/4 (bspt) mannelijke draad; uitlaat: one-touch fitting voor ø 8 mm buis
Typeroestvrijstalen debietregelaar, elleboogtype, meter-in
€ 53,46 excl. BTW
/ stuk
€ 64,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen