FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LE-T-G38-Q10-P20 8095435
Eenrichtingsstroomregelklep
Zie technische informatieReferenties
Festo:VFOE-LE-T-G38-Q10-P20
Rubix:A0252366
Fabrikant:8095435
EAN:4052568457228

Technische samenvatting
| Type koppeling | qs-10 / g3/8 |
|---|---|
| Type | festo smoorventiel vfoe-le-t-g38-q10-p20 8095435 |
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LE-T-G38-Q10-P20 8095435
Pneumatisch handbediend regelventiel met een werkdrukbereik van 0,2 tot 10 bar. Standaard nominaal debiet 165 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Type koppeling | qs-10 / g3/8 |
| Type | festo smoorventiel vfoe-le-t-g38-q10-p20 8095435 |
| Materiaal | pbt |
| Debiet | 45000 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | vfoe-le |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,58 excl. BTW
/ stuk
€ 11,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden