Referenties
SMC:AS2301F-U01-06
Rubix:05288346
Fabrikant:AS2301F-U01-06
EAN:3618035538176

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-U01-06
Lichtgewicht, compact en nauwkeurige regeling maken deze debietregelaars de juiste optie voor zware toepassingen. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar in axiale of haakse uitvoering voor een zo breed mogelijke keuze. Borgmoeren zijn standaard, net als vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en schroefdraad is verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als mm R/Rc(PT).
Debietregelaar serie As
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/8' mannelijk |
| Type | doorstroomregelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,03 excl. BTW
/ stuk
€ 13,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen