Referenties
SMC:AS2052FS-08
Rubix:05289973
Fabrikant:01489537
EAN:3618035545204

Technische samenvatting
| Type koppeling | snelkoppeling (one-touch), type f |
|---|---|
| Type | in-line |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2052FS-08
Het gebruik van SMC debietregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Bij deze debietregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze debietregelingen ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 205 (1/4 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 205 (1/4 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | snelkoppeling (one-touch), type f |
| Type | in-line |
| Materiaal | messing |
| Debiet | 18300 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,68 excl. BTW
/ stuk
€ 20,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen