SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2311F-01-06S

Snelheidsregelaar serie AS3000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2311F-01-06S
Rubix:05282154
Fabrikant:AS2311F-01-06S
EAN:3618035537469
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2311F-01-06S

Technische samenvatting

Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typeregelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2311F-01-06S


Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typeregelaar
€ 9,16 excl. BTW
/ stuk
€ 11,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen