Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411025
Rubix:04150656
Fabrikant:B1 120 X 160 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 120X160X12 B1
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,95 excl. BTW
/ stuk
€ 141,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen