Referenties
SKF:60X85X10 HMS5 RG
Rubix:04083511
Fabrikant:507255
EAN:7316572035085

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 60X85X10 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44,5 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,79 excl. BTW
/ stuk
€ 5,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen