Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U4 45,00 80,00 10,00 902
Rubix:04154062
Fabrikant:40411803

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 45X80X10/8 B2U472
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,19 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 199,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen