Referenties
Dichtomatik:050,00X080,00X13,00 WAS NBR
Rubix:04112290
Fabrikant:186035
Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 50X80X13 AS
Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.
Toepassingen
Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,88 excl. BTW
/ stuk
€ 5,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen