Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411823
Rubix:04154448
Fabrikant:40411823

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 52X72X12/8 B2U4
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,48 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 185,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen