Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411878
Rubix:04155718
Fabrikant:B 2 84 X 110 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 84X110X12 B2
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 84 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 279,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
