Referenties
SKF:12551
Rubix:04080447
Fabrikant:521719
EAN:0085311011372


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 53,98 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 12551
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,6 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 53,98 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,01 excl. BTW
/ stuk
€ 12,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen