Referenties
SKF:20749
Rubix:04085689
Fabrikant:517285
EAN:0085311023412


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,58 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 20749
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63,5 g |
| Binnendiameter | 52,4 mm |
| Buitendiameter | 82,58 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,22 excl. BTW
/ stuk
€ 23,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen