SIMRIT OLIEKEERRING 160X190X13 B2

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411958
Rubix:04151302
Fabrikant:40411958
SIMRIT OLIEKEERRING 160X190X13 B2

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 160X190X13 B2


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
177,20 excl. BTW
/ stuk
214,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen