Referenties
Dichtomatik:67038592
Rubix:A0900072
Fabrikant:W 460 x 500 x 20 C NBR 80 FSGS

Productdetails : OLIEKEERRING WC 460X500X20 SA
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van assen en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1390 g |
| Binnendiameter | 460 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,94 excl. BTW
/ stuk
€ 439,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
