SIMRIT OLIEKEERRING 68X90X12/10 B2U5

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411853
Rubix:04155202
Fabrikant:B2 U5 68 X 90 X 0 X 12 X 10 72 NBR 902
SIMRIT OLIEKEERRING 68X90X12/10 B2U5

Technische samenvatting

Binnendiameter68 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 68X90X12/10 B2U5


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter68 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
196,16 excl. BTW
/ 5 stuks
237,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen