Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412819
Rubix:04153620
Fabrikant:40412819

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 40X62X8 B2PT
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | ptfe |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 777,78 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 941,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen