Referenties
SKF:38731
Rubix:04085840
Fabrikant:512321
EAN:0085311033879


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 98,43 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 133,38 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 38731
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 148 g |
| Binnendiameter | 98,43 mm |
| Buitendiameter | 133,38 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | dubbele metalen ankerafdichting met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,62 excl. BTW
/ stuk
€ 37,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen