Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413119
Rubix:04154074
Fabrikant:40413119

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 45X85X10 BAUSLX2
Asafdichting van Freudenberg, met (SL) of zonder extra stoflip.
Asafdichting, materiaal 72 NBR 902
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,71 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 158,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen