Referenties
SKF:30033
Rubix:04080611
Fabrikant:514251
EAN:0085311030106


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,92 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 30033
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 107,92 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,84 excl. BTW
/ stuk
€ 27,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen