Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413744
Rubix:04155504
Fabrikant:40413744

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 75X90X8 BAU4
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,56 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 150,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen