Referenties
SKF:45X65X8 HMSA10 V
Rubix:04083421
Fabrikant:510774
EAN:7316572034231

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 45X65X8 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23,6 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,52 excl. BTW
/ stuk
€ 16,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
