OLIEKEERRING 32X48X8 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67088552
Rubix:04111511
Fabrikant:67088552

Productdetails : OLIEKEERRING 32X48X8 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 48 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,54 excl. BTW
/ stuk
€ 23,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
