Referenties
SKF:44X60X10 HMSA10 RG
Rubix:04084983
Fabrikant:510962
EAN:7316572550823

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 44X60X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19,6 g |
| Binnendiameter | 44 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,13 excl. BTW
/ stuk
€ 3,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
