SIMRIT OLIEKEERRING 25X35X7/6 BAUM2SLX7/FPM

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413747
Rubix:04152236
Fabrikant:40413747
SIMRIT OLIEKEERRING 25X35X7/6 BAUM2SLX7/FPM
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 25X35X7/6 BAUM2SLX7/FPM


Asafdichting van Freudenberg, met (SL) of zonder extra stoflip.
Asafdichtingsring Freudenberg - BAUM2SLX7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte7 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Aangepaste tariefcode84842000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
143,91 excl. BTW
/ 5 stuks
174,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen