Referenties
SKF:100X125X12 HMSA10 V
Rubix:04085334
Fabrikant:523371
EAN:7316572547267

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 100X125X12 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100,1 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,58 excl. BTW
/ stuk
€ 52,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
