Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412973
Rubix:04152430
Fabrikant:40412973

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 25X62X7 BAUM3X7/FPM
40412973 OLIEDICHTING BAUM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,53 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 259,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
