Referenties
SKF:148X170X15 HMSA10 RG
Rubix:04085479
Fabrikant:520524
EAN:7316572553664

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 148X170X15 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120,4 g |
| Binnendiameter | 148 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,61 excl. BTW
/ stuk
€ 21,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
