Referenties
SKF:12386
Rubix:A0941694
Fabrikant:521851
EAN:0085311011099


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47,6 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING 12386
Asafdichting SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,6 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 47,6 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,98 excl. BTW
/ stuk
€ 8,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen