Referenties
SKF:150X180X12 HMSA10 V
Rubix:04085364
Fabrikant:520347
EAN:7316572547731

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 150X180X12 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 162,3 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,18 excl. BTW
/ stuk
€ 86,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
