Referenties
Dichtomatik:67020492
Rubix:04013192
Fabrikant:67020492

Productdetails : OLIEKEERRING 200X230X15 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 279 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,69 excl. BTW
/ stuk
€ 211,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen