Referenties
SKF:37389
Rubix:04085836
Fabrikant:512622
EAN:0085311033480


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120,68 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 37389
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65,7 g |
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 120,68 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,66 excl. BTW
/ stuk
€ 32,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen