Referenties
SKF:25X47X10 HMSA10 RG
Rubix:04084929
Fabrikant:515770
EAN:7316572549742

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 25X47X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,6 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
