Referenties
SKF:25X47X7 HMSA10 V
Rubix:04083207
Fabrikant:515760
EAN:7316572032398

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 25X47X7 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,8 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
