Referenties
SKF:38X55X10 HMSA10 RG
Rubix:04084962
Fabrikant:512514
EAN:7316572550519

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 38X55X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19,2 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
