Referenties
SKF:32424
Rubix:04086044
Fabrikant:513709
EAN:0085311031257


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 111,15 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 32424
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 133,3 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 111,15 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,46 excl. BTW
/ stuk
€ 30,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen