Referenties
SKF:42X65X10 HMSA10 RG
Rubix:04084978
Fabrikant:511234
EAN:7316572551325

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 42X65X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,3 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
