Referenties
SKF:62X90X8 CRW1 R
Rubix:04081761
Fabrikant:507007
EAN:0085311026581

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 62X90X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Binnendiameter | 62 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,24 excl. BTW
/ stuk
€ 22,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
