Referenties
SKF:52X65X8 HMSA10 RG
Rubix:04084432
Fabrikant:509496
EAN:7316572551387

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 52X65X8 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
