Referenties
SKF:60X80X8 HMSA10 V
Rubix:04083509
Fabrikant:507268
EAN:7316572035078

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 60X80X8 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31,1 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,48 excl. BTW
/ stuk
€ 21,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
